Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme 0,5 mm²,schwarz 218-103/000-604/997-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10853348
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-103/000-604/997-405
EAN/GTIN:
     4055143410168
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme 0,5 mm²,schwarz 218-103/000-604/997-

THR-Leiterplattenklemme
Betätigungsschieber
0,5 mm²
Rastermaß 2,5 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
im Gurt
0,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 1,05432*
€ 1,29432*
Lager 3517
250
Frei Haus
ab € 1,12148*
€ 1,37148*
250
Frei Haus
ab € 1,13248*
€ 1,38248*
20 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,2233*
€ 1,4933*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,23248*
€ 1,50248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,37148*
€ 1,63206
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12148*
€ 1,33456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 342,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,24197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.