| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10768722 Herst.-Nr.: GZUAE2A9016 EAN/GTIN: 4012740993456 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe UAE 2-fach f.Rahmenblende 55 GZUAE2A vws Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß. Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | UAE/IAE | Tragring: | nein | Mit Staubschutz: | nein | Mit Klappdeckel: | nein | Auslassrichtung: | schräg | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | nein | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Aufnahmemodul, Auslass, Geräteabdeckung, Datendoseneinsatz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 3,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,36* | € 3,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,39* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,41* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|