Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Easy I30, 260x100 EY1503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück Easy I30, 260x100 EY1503
T-Stück Easy I30, 260x100 EY1503
Artikel-Nr.:
     3517I-10765762
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY1503
EAN/GTIN:
     4250586104975
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück Easy I30, 260x100 EY1503

EASY Installationskanal I 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, T-Stück
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
30
Außenhöhe:
163 mm
Außenbreite:
324 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
260 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26000 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 256,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,29*
€ 257,33*
Frei Haus
ab € 215,91*
€ 259,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,82*
€ 358,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.