Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 50x210mm verk.ws R30459016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10762999
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R30459016
EAN/GTIN:
     4012740020176
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel brandschutzkanal

Flachwinkel 50x210mm verk.ws R30459016

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verkehrsweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,18*
€ 321,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,62*
€ 324,30*
Frei Haus
ab € 277,79*
€ 327,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,88*
€ 331,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 285,94*
€ 337,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.