Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel FWK 30/99160 L 6865 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10753330
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68659010
EAN/GTIN:
     4012740849265
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel brandschutzkanal

Flachwinkel FWK 30/99160 L 6865 rws

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x160mm reinweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,33*
€ 317,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 270,26*
€ 320,47*
Frei Haus
ab € 272,61*
€ 323,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,04*
€ 328,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 288,47*
€ 339,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.