Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlussblende BRS 100210W rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandanschlussblende BRS 100210W rws
Wandanschlussblende BRS 100210W rws
Artikel-Nr.:
     3517I-10751242
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS100210W9010
EAN/GTIN:
     4012740221382
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
tehalit modularblende

Wandanschlussblende BRS 100210W rws

Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß. Wandanschlussblende zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal wandanschlussblende, kabelkanaldeckel weiß, Wandblende, Wandrosette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,12*
€ 36,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,24*
€ 36,66*
€ 3,90*
ab € 27,72*
€ 37,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
BRS100210W9016
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.