Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtvoute 3000K weiß IDL 70.2030.2500 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtvoute 3000K weiß IDL 70.2030.2500 ws
LED-Lichtvoute 3000K weiß IDL 70.2030.2500 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10665574
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652447
EAN/GTIN:
     4043544611642
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 2700k
lichtleiste led

LED-Lichtvoute 3000K weiß IDL 70.2030.2500 ws

Einzelleuchte mit Fixlänge zur Realisierung von LED-Lichtvoutenbändern, Indirektbeleuchtung mit asymmetrischer Lichtverteilung, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichteinsatz mit Diffusor für homogenes Licht, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss (40 mm ausziehbar für bündigen Abschluss zur Wand), Kompriband für lichtdichten Abschluss, herausnehmbares Abschirmblech mit weißer Reflektionsfolie, andere Längen auf Anfrage, einfache Schraubmontage, 2 x 5-polige Anschlussklemme (konfektioniert für Durchgangsverdrahtung), Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,83*
€ 607,05*
Frei Haus
ab € 535,51*
€ 612,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 570,13*
€ 650,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,72*
€ 774,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,64*
€ 765,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,06*
€ 746,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,22*
€ 723,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,13*
€ 678,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.