Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 2,6X200 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 2,6X200 BK
Kabelbinder WT-HF 2,6X200 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-10655908
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240741
EAN/GTIN:
     4046356704571
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder WT-HF 2,6X200 BK

Kabelbinder, schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
52 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0629*
€ 0,098*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 2,53*
€ 3,88*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 4,03*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 4,03*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,679*
€ 4,089*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.