Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb zu BR 3610 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb si ST
Schutzkorb si ST
Artikel-Nr.:
     3517I-10650173
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     361019000
EAN/GTIN:
     4041254150444
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzkorb zu BR 3610 K

Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl verzinkt Gehäuse Stahl Verzinkt für 3610 ... EAN/GTIN:4041254150444
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb schuch, ballschutzkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 36,43*
€ 5,95*
ab € 27,03*
€ 37,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,13*
€ 37,73*
€ 3,90*
ab € 27,81*
€ 38,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,24*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.