| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10459978 Herst.-Nr.: 000406 EAN/GTIN: 8018367004069 |
| |
|
| | |
| Mast 21 H200 000406 Mast 21 H200 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Abgesetzte Form: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lichtpunkthöhe: | 0,235 m | Gesamtlänge: | 0,235 m | Mit Fußplatte: | ja | Ausleger: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 81,25* | € 104,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,35* | € 104,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,62* | € 108,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|