Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange M16 L2000 AlMgSi F22 FS 10 2000 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10456511
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     103221
EAN/GTIN:
     4013364078536
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen

Fangstange M16 L2000 AlMgSi F22 FS 10 2000 AL

Fangstange mit Verjüngung (1000 mm) Gewinde M16, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Gewindeadapter.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10..16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Blitzableiter, Blitzschutzmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 17,60*
€ 17,60*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 17,18*
€ 21,42*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,84*
€ 21,98*
1
€ 5,95*
ab € 16,56*
€ 22,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,58*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.