Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10258349 Herst.-Nr.: 5TT42061 EAN/GTIN: 4001869312842 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 115VAC 16A 1W 5TT4206-1 Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Weitere Informationen: | | Funktion: | teilelektronisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 90 mm | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Steuerspannung 1: | 115 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 Hz | Steuerspannungsart 2: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,25* | € 36,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,92* | € 38,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,77* | € 39,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,63* | € 41,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,02* | € 46,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|