Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10252930 Herst.-Nr.: A9MEM3150 EAN/GTIN: 3606480481512 |
| |
|
| | |
| Energiezähler IEM3150 3P+N 63A Modbus A9MEM3150 Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3150 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum& Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 63 A | Maximalstrom (Imax): | 63 A | Nennspannung (Un) N-L: | 100..277 V | Nennspannung (Un) L-L: | 173..480 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,34* | € 179,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,32* | € 181,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,78* | € 182,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 163,38* | € 191,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 170,54* | € 199,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|