| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10159863 Herst.-Nr.: FP33W2N EAN/GTIN: 3250612665549 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank bis 250A FP33W2N Wandlerschrank, universN, bis 250 A, IP44, SKII, 500 x 800 x 205 mm. Wandlerschrank bis 250 A für VNB Gebiet RWE Bereich Köln Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Maße (HxBxT) 500 x 800 x 205 mm, Schrank ausgebaut mit gelochter Montageplatte zur Aufnahme eines Modems, Hutschiene mit geschlossener Abdeckung, Reservefeld leer, Sammelschienen Ein- und Ausgang 12 x 5 mm, 250 A, Platz für die Aufnahme der VNB Wandler, Sammelschienen L1-L3 entnehmbar. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 100 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Verteilerreihen: | 3 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 872,58* | € 1.015,44* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 870,43* | € 1.015,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 880,46* | € 1.025,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|