| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99568229 Herst.-Nr.: 982901.002 EAN/GTIN: 4051859924357 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas 982901.002 Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Für Serie: FLAT SLIM step. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 58 mm | Durchmesser: | 530 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,14* | € 241,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,97* | € 241,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,65* | € 248,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|