Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Profil 2m 62398992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Profil 2m 62398992
Artikel-Nr.:
     3517B-99466744
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398992
EAN/GTIN:
     4021553103945
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Aluminium-Profil 2m 62398992

Hochwertiges Aluminium-Leuchtenprofil eloxiert, für unterschiedlichste Anwendungszwecke mit verschiedenen Einsätzen kombinierbar, Abmessungen (BxH): 30x60mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,82*
€ 54,89*
€ 5,95*
ab € 40,84*
€ 54,98*
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 55,71*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,47*
€ 72,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399852
ab € 16,66*
Zubehör
Josef Barthelme
62398841
ab € 7,46*
Zubehör
Josef Barthelme
62398817
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.