| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99354956 Herst.-Nr.: 3101605 EAN/GTIN: 8018367679465 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 3000K 3101605 Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500V. Silikondichtung. Die Ausführungen M, Einfachstrahler, verwenden nur eine Lichtquelle für eine Lichtausstrahlung nach oben oder nach unten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte 3000k, led außenwandleuchte, performance in lighting anbauleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,90* | € 174,67* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,83* | € 175,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,52* | € 180,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|