Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose grau, ohne Module EDATmodul IP44SGUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 1309461003-I Steckdose Grau
BTR NETCOM 1309461003-I Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-99068530
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309461003-I
EAN/GTIN:
     4250184117179
Suchbegriffe:
Datendose
Datensteckdose
Netzwerkdose
Datenanschlussdose

Anschlussdose grau, ohne Module EDATmodul IP44SGUP

Abschließbare IP44 Dose, mit zwei Schlüsseln mit gleichschließendem Schloss (gleiche Schlösser und Schlüssel), Deckel schließt vollständig, auch bei eingesteckten Patchkabeln, UP-Gehäuse für Brüstungskanaleinbau, oder in Verbindung mit der UP-Einbaudose für Unterputz, Für zwei Einzelmodule in Modulbauform, Ballwurfsicher nach DIN 18032, mit handelsüblichen Patchkabeln betreibbar, gut sichtbares Beschriftungsfeld, Varianten: reinweiß, grau
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 43,74*
€ 52,38*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 46,604*
€ 55,354*
5
Frei Haus
ab € 46,966*
€ 55,896*
1
€ 4,99*
ab € 46,70*
€ 60,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 54,06*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,354*
€ 65,87126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,994*
€ 63,06286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,834*
€ 61,68246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,604*
€ 55,45876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 276,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309131002-E
ab € 16,83*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,90*
Zubehör
Metz Connect
130B12D10002-E
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.