Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 12E 9/125 OS2 O-CT-3,0kN-12EOS2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99066333
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60018767
EAN/GTIN:
     4065624015621
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 12E 9/125 OS2 O-CT-3,0kN-12EOS2

LWL-Installationskabel UCFibre O CT D DA PE 3kN 12 SM2D Artikel-Nr. 60018767 DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y ZB 12E9 OS2 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 -Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 1,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,90*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.