Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect 4250019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Teilnehmeranschluss Gf-TA 4250019 E3S Connect UP 2xF LC/APC DX L=10m HÜP
Kaiser Teilnehmeranschluss Gf-TA 4250019 E3S Connect UP 2xF LC/APC DX L=10m HÜP
Artikel-Nr.:
     3517B-99008003
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4250019
EAN/GTIN:
     4013456580626
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose lc
lwl dose

Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect 4250019

Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Unterputz, 2xF, LC/APC DX, L=10m, HÜP (4250019). Spleißkassetten Anzahl: 1 | Faseranzahl: 2 | Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,65*
€ 128,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,84*
€ 129,09*
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 133,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,35*
€ 133,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.