Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Tisch-Halter 10 kg max., sw DA-90411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC Tisch-Halter 10 kg max., sw DA-90411
PC Tisch-Halter 10 kg max., sw DA-90411
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99000920
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90411
EAN/GTIN:
     4016032474975
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

PC Tisch-Halter 10 kg max., sw DA-90411

PC Tisch-Halter,10kg max H: 300-510, D: 88-203mm schwarz Flexible Halterung aus Metall für PC-Gehäuse aller Art - werkzeuglos und stufenlos verstellbar - Easy locking - werkzeuglose und sichere Höhenverstellung - Stufenlos in Höhe und Breite verstellbar - Passt sich perfekt an verschiedene PC-Gehäusegrößen an - Um 360° schwenkbar - einfacher Zugang zu Anschlüssen der Rückseite - Unter-Tisch-Montage: Spart Platz und erleichtert die Arbeitsplatzreinigung - Kompatibel zu vielen gängigen PC-Gehäusen - Robuste Stahlkonstruktion für lange Haltbarkeit - Ideal für Home & Office Die Universal PC-Halterung von DIGITUS® ist für die Montage unterhalb des Schreibtisches konzipiert.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Schwenkbereich:
-180..180 °
Tragfähigkeit:
10 kg
Breite:
146 mm
Höhe:
583 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: digitus pc halter, cpu halter, Halterung für Audio-/Videosysteme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,80*
€ 22,82*
€ 6,78*
ab € 16,80*
€ 22,83*
€ 4,50*
ab € 16,81*
€ 22,86*
€ 4,00*
ab € 17,02*
€ 23,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,33*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.