| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98969018 Herst.-Nr.: 6060396 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2D Machine Vision I2D304M-RCA11 2D Machine Vision, picoCam, I2D304M-RCA11, Interne Beleuchtung: Separat als Zubehör zu bestellen, Objektiv: Separat als Zubehör zu bestellen, C-Mount, Sensorauflösung: 2.048 px x 2.048 px (4,19 Mpixel), Sensor: CMOS Monochrom, Verwendeter Sensor: CMOSIS CMV4000-3E5M1PP Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..24 V | Schutzart (IP): | IP30 | Umgebungstemperatur: | 0..40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Opto-Sensor, Kontrasttaster, Sensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.655,65* | € 2.784,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.663,64* | € 2.785,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.689,32* | € 2.812,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|