| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98963672 Herst.-Nr.: 1071088 EAN/GTIN: 4047084355455 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFP0500-A5BMC Füllstandsensoren, LFP Cubic, LFP0500-A5BMC, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 500 mm, Sondenart: Stabsonde, Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 1 m, Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +100 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, Messrelais, Niveauwächter, Niveaurelais, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandrelais |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,72* | € 1.003,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 936,80* | € 1.009,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 941,05* | € 1.013,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|