| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98963609 Herst.-Nr.: 1058043 EAN/GTIN: 4047084249204 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFP0500-N1NMB Füllstandsensoren, LFP Inox, LFP0500-N1NMB, Prozessanschluss: " NPT, Sondenlänge: 500 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +150 °C, Gehäusedesign: Mit Sichtscheibe aus PMMA (Acrylglas) Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.247,24* | € 1.335,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,91* | € 1.336,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,88* | € 1.348,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|