| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98879659 Herst.-Nr.: BRE315M EAN/GTIN: 4250600708257 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte opt.Mesh/NB Add.on BRE315M Rettungswegbeleuchtung, Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Batterie LifeP04, Schutzart Ip42/IP20, Asymmetrische Lichtverteilung, Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) 11,78 m, Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) 7,14 m, Leuchte ist dimmbar, Tiefe Lochausschnitt 200 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 103,25* | € 131,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,51* | € 136,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,14* | € 151,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|