Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 4x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 4x35
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 4x35
Artikel-Nr.:
     3517B-98864202
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3449/000/02 4x35
EAN/GTIN:
     4026303497503
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z, A2 3449/000/02 4x35

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z, Teilgewinde A2 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,95*
€ 16,57*
€ 3,90*
ab € 13,55*
€ 18,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.