Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlichtversorgungsgerät 50W/1h 21W/3h 981504.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98855113
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981504.000
EAN/GTIN:
     4010319703994
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein rzb
notlichtbaustein

Notlichtversorgungsgerät 50W/1h 21W/3h 981504.000

Typ: NVG200-12-DC-GNotlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2 Leuchten mitGlühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mit elektronischemVorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3 h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüftElektrische Ausführung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher/Entladungslampen
Leistung:
60 W
Überwachungseinrichtung:
ohne
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP33
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Notlichtversorgungszentrale, Versorgungsgerät, Notlichtversorgungsgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 790,14*
€ 871,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 798,63*
€ 881,46*
Frei Haus
ab € 804,56*
€ 890,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 824,29*
€ 912,57*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 832,93*
€ 919,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,46*
€ 1.048,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,86*
€ 1.044,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,95*
€ 1.015,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,05*
€ 988,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,63*
€ 950,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
09-6230.000
ab € 81,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.