Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz 76mm 1280626950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz 76mm 1280626950
Mastaufsatz 76mm 1280626950
Artikel-Nr.:
     3517B-98799232
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1280626950
EAN/GTIN:
     4022644277439
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Mastaufsatz 76mm 1280626950

aus Aluminium, Polyesterpulver beschichtet, für Mastzopf Durchmesser 76 mm, Anschlussgewinde M20, zur Aufnahme von einer Leuchte
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,96*
€ 181,63*
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 188,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.