Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz L346 f.D76mm 2seitig 982003.0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz L346 f.D76mm 2seitig 982003.0031
Mastaufsatz L346 f.D76mm 2seitig 982003.0031
Artikel-Nr.:
     3517B-98762972
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982003.0031
EAN/GTIN:
     4051859064732
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastaufsatz L346 f.D76mm 2seitig 982003.0031

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi: Mastaufsatzfür zwei Lightstream® LED Maxi. Achssymetrische Anordnung 180° gedreht.Geeignet zur Montage auf dem Mastzopf. Mastaufsatz aus Stahlblechfeuerverzinkt und pulverbeschichtet. Mit Befestigungsschrauben-Set ausEdelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung undRegenwasserschutz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
346 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
154 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,09*
€ 116,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,68*
€ 117,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,81*
€ 119,11*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,62*
€ 121,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,18*
€ 123,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.