Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte sw A60 75W BWM 662002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte sw A60 75W BWM 662002
Pollerleuchte sw A60 75W BWM 662002
Artikel-Nr.:
     3517B-98761323
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     662002
EAN/GTIN:
     4007235620023
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Pollerleuchte sw A60 75W BWM 662002

Albert-Pollerleuchte 662002 - mit Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 135 x d 150 x 835 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
ja
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 313,88*
€ 313,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,25*
€ 322,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,25*
€ 322,83*
Frei Haus
ab € 279,50*
€ 325,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,77*
€ 328,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690039
ab € 72,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.