Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte ALU br-ms A60 75W E27 651835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte ALU br-ms A60 75W E27 651835
Wandleuchte ALU br-ms A60 75W E27 651835
Artikel-Nr.:
     3517B-98758554
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     651835
EAN/GTIN:
     4007235518351
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte ALU br-ms A60 75W E27 651835

Albert-Wandleuchte 651835 - hängend\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Acrylglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : braun- IP 44 - Schutzklasse : d 200 x 295 x 275 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 139,50*
€ 139,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 116,35*
€ 142,75*
€ 5,95*
ab € 116,96*
€ 143,02*
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 148,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,70*
€ 149,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
651006
ab € 64,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.