Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98726387 Herst.-Nr.: 1005441 EAN/GTIN: 4024163256933 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte anthr. 1005441 Die BOOKAT ist eine außergeöhnliche Outdoor Stehleuchte für den besonderen Effekt in der Farbe antrazit. Diese hat eine fest verbaute Lichtquelle und kann mittels CCT-Switch zwischen 3.000 und 4.000 Kelvin gewechselt werden. Durch Schutzart IP65 ist Sie für den Außenbereich bestens geeignet. Die BOOKAT Familie beinhaltet eine Wandleuchte. Die Pole ist durch das offene Kabelende universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Leuchtenköpfe beweglich: | nein | Mit separater Leseleuchte: | nein | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 165,84* | € 196,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 180,26* | € 213,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,04* | € 229,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,75* | € 235,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 204,12* | € 239,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|