| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98723145 Herst.-Nr.: 18843 EAN/GTIN: 4250611888436 |
| |
|
| | |
| LED-Fluter 840 NEFLOO-150-840-120 LED Außenleuchte in hoher Schutzart IP66 mit einer stufenlos schwenkbaren Aufnahme. Die Leuchte verfügt über einen Überspannungsschutz bis 10kV und kann optional mit 1-10V oder PWM gedimmt werden. Die Gehäusefarbe ist RAL9007 (graualuminium). Erhältlich in den Leistungsaufnahmen 50W, 70W, 100W oder 150W. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Wandausleger | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | kunststoffbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led fluter, led-baustrahler, led-baustrahler ip66, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,62* | € 279,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,90* | € 282,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|