| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98720888 Herst.-Nr.: 212060142 EAN/GTIN: 4017807529272 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte E27, anthr. 212060142 Setzen Sie mit der Wandleuchte LUNGA spannende Lichtakzente und verwandeln Sie Ihren Garten in eine Wohlfühloase. Die Leuchte verfügt über einen Dämmerungssensor, welcher sich automatisch bei zunehmender Dunkelheit einschaltet. Dank des witterungsbeständigen Druckgussaluminiums und der Schutzart IP44 eignet sich die Wandleuchte zudem ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 58,41* | € 75,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,59* | € 77,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,87* | € 78,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,64* | € 129,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|