Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte Edelstahl/anthrazit 626223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte Edelstahl/anthrazit 626223
Wandleuchte Edelstahl/anthrazit 626223
Artikel-Nr.:
     3517B-98713894
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     626223
EAN/GTIN:
     4007235262230
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte Edelstahl/anthrazit 626223

Albert-Wandleuchte 626223\naus Edelstahl mit opalem Glas, Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : Bicolor - Edelstahl / Anthrazit Abmessungen: 200 x 260 x 105 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 186,50*
€ 186,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,64*
€ 200,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,89*
€ 201,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,83*
€ 202,34*
€ 8,50*
ab € 167,76*
€ 203,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.