Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte anthrazit 622281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte anthrazit 622281
LED-Pollerleuchte anthrazit 622281
Artikel-Nr.:
     3517B-98713868
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     622281
EAN/GTIN:
     4007235222814
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte anthrazit 622281

Albert-Pollerleuchte Nr.: 622281\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 900 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: anthrazit Abmessung: 140 x 140 x 700 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 348,28*
€ 408,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,57*
€ 409,14*
Frei Haus
ab € 354,38*
€ 412,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.