| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98713830 Herst.-Nr.: 656230 EAN/GTIN: 4007235562309 |
| |
|
| | |
| Wand-u.Deckenleuchte braun-messing 656230 Albert-Wand- und Deckenleuchte 656230\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27 Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse : d 280 x 110 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 130,23* | € 158,12* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 160,38* | € 160,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,12* | € 162,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,27* | € 168,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,86* | € 168,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|