Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte silber 690213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte silber 690213
Wandleuchte silber 690213
Artikel-Nr.:
     3517B-98713146
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     690213
EAN/GTIN:
     4007235902136
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte silber 690213

Albert-Wandleuchte 690213\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20 W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte Farbe: IP 44 - Schutzklasse : 100 x 100 x 400 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 204,17*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 173,71*
€ 204,75*
€ 8,50*
ab € 205,25*
€ 205,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,76*
€ 209,49*
Frei Haus
ab € 178,08*
€ 210,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682266
ab € 185,30*
Ähnlich
Gebr. Albert
682066
ab € 273,04*
Ähnlich
Gebr. Albert
680508
ab € 164,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.