Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8981065520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8981065520
LED-Scheinwerfer 8981065520
Artikel-Nr.:
     3517B-98705697
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8981065520
EAN/GTIN:
     4022644448549
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8981065520

Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, Ringlamellenblende, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges lichteffizientes Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 3 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 7 mm, Abstand 50 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 8,5 mm, Neigungsbereich 140 Grad, Kabelanschluss: 1 x M20, Betriebsgerät eingebaut (AC/DC), mit neutralweißen LED, mit 1 x LED 15 W, für hohe Umgebungstemperatur (tmax.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,35*
€ 547,55*
Frei Haus
ab € 482,22*
€ 553,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,22*
€ 623,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,40*
€ 606,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,35*
€ 565,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.