Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K, Stahl geb. 904422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL UNILED Airtight LED 7W 4000K 904422 IP65 geb.Stahl Treiber EB
SGL UNILED Airtight LED 7W 4000K 904422 IP65 geb.Stahl Treiber EB
Artikel-Nr.:
     3517B-98460760
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     904422
EAN/GTIN:
     7021989044222
Suchbegriffe:
Downlight
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Downlight 4000K, Stahl geb. 904422

UNILED ISOSAFE AIRTIGHT IP65 gebürsteter Stahl 7W LED 4000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: downlight, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,50*
€ 58,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,63*
€ 60,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,84*
€ 63,81*
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 65,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,71*
€ 68,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.