Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen Panel 622x622 4-teilig RAL 9016 1570961000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98253930
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1570961000
EAN/GTIN:
     4044538065847
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Aufbaurahmen Panel 622x622 4-teilig RAL 9016 1570961000

Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Deckenaufbau für alle LED Panels mit den Abmessungen (LxBxH) 622x622x12 mm. Material: Aluminium weiß lackiert Abmessungen (LxBxH): 640x640x50 mm Lieferung inklusive: 4 Schrauben und 4 Dübel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
640 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 29,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,04*
€ 36,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,24*
€ 36,51*
€ 3,90*
ab € 26,79*
€ 37,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,60*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.