| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98251681 Herst.-Nr.: SA140016 EAN/GTIN: 4050528051882 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturfühler AP NTC 2K Fühler 8 BTF2-C02-0000 Aufputz-Raumtemperaturfühler mit innenliegendem Sensor zur Temperaturmessung in Wohn- und Geschäftsräumen im superflachem Aufputzgehäuse - nur 13,9mm tief. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Raum | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Luft: | ja | Geeignet für Gase: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Deckelbefestigung: | aufrastend | Sensorelement innerhalb des Gehäuses: | ja | Sensorelement außerhalb des Gehäuses: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,36* | € 30,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,28* | € 30,91* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,91* | € 32,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,57* | € 33,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,51* | € 34,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|