Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) m.Gehäuse -10-50°C BTF2-C02-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466C43
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     SA140016
EAN/GTIN:
     4050528051882
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Heissleiter
Sensor (HVAC) m.Gehäuse -10-50°C BTF2-C02-0000
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusebreite:
78 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusetiefe:
13.9 mm
Höhe Gehäuse:
78.5 mm
Kabellänge:
0 m
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Mit Gehäuse:
ja
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
ja
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
-10 - 50 °C
Umgebungstemperatur:
-10 - 50 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,90*
€ 5,46*
ab € 22,27*
€ 30,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 32,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,55*
€ 33,61*
€ 3,90*
ab € 25,50*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.