Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-97761802 Herst.-Nr.: 4099854292699 EAN/GTIN: 4099854292699 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Wand-u.Deckenleuchte ML, MC, Sensor SFFL.RDSEN330P19WCPS Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor. Produkteigenschaften: Hochfrequenzsensor für Tageslicht- / Bewegungserfassung, Korridor- und Gruppierungsfunktion. Schutzart: IP54 (Wand-und Deckenmontage). Stoßfestigkeit: IK08. Lebensdauer (L80/B10): 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (bei 25 °C). Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, deckenanbauleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 106,03* | € 106,03* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,55* | ab € 87,83* | € 110,07* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 85,72* | € 111,64* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 89,10* | € 111,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 92,79* | € 116,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|