Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G50 OM2 2kN B1040A


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-97759185
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1040A
EAN/GTIN:
     3700223690961
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12G50 OM2 2kN B1040A

LWL - Außenkabel, Zugfestigkeit 1500 N, metallfrei, silikonfrei, für Gebäudeverbindungen, zur Campusverkabelung, zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften), zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen), für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,22*
1
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,24*
2000
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,28*
6 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,97*
€ 1,53*
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.