Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)H 12G50/125 OM2 IDi-LS9-12MMOM2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LWL-Kabel I-V(ZN)H 12G50/125 OM2 IDi-LS9-12MMOM2
Artikel-Nr.:
     3517B-97756052
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019434
EAN/GTIN:
     8717511449069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LWL-Kabel I-V(ZN)H 12G50/125 OM2 IDi-LS9-12MMOM2

LWL-Installationskabel UCFibre I DI N LSHF LS9 12 OM2B Artikel-Nr. 60019434 DIN VDE Bezeichnung: I-V(ZN)H LS9 12G50 OM2 1.5kN LWL-Kabel als Mini-Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM2. Das Kabel ist , metallfrei, und mit einer Zugfestigkeit von 1.5kN. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach und Eurobrandklasse Eca.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.485,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 1,24276* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.507,18*
€ 2.983,5442
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.504,50*
€ 2.980,355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.493,42*
€ 2.967,1698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.488,14*
€ 2.960,8866
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2.485,52*
€ 2.957,7688
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.