Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y OM3 8x12G50 /125 4000N LKD8AA50K110000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A-DQ(ZN)B2Y OM3 8x12G50 /125 4000N LKD8AA50K110000
Artikel-Nr.:
     3517B-97755775
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8AA50K110000
EAN/GTIN:
     4066449035269
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(ZN)B2Y OM3 8x12G50 /125 4000N LKD8AA50K110000

LWL-Außenkabel mit verseilter Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem NagetierschutzAußenkabel mit metallfreiem Nagetierschutz, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
96
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.429,67*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 10,42967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.680,39*
€ 12.709,6641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.615,56*
€ 12.632,5164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.459,07*
€ 12.446,2933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.429,67*
€ 12.411,3073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.