| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97750805 Herst.-Nr.: LKD8UA51K110000 EAN/GTIN: 4066449047521 |
| |
|
| | |
| U-DQ(ZN)BH OM3 sw 8x12 5000N LKD8UA51K110000-Eca LWL-Universalkabel, verseilte Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem Nagetierschutz.Universalkabel, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 96 | Ader-Art: | verseilte Bündelader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantelmaterial: | Polyolefine | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| |