Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS DN THIN FD Y 2170347/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS DN THIN FD Y 2170347/500
UNITRONIC BUS DN THIN FD Y 2170347/500
Artikel-Nr.:
     3517B-97652156
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170347/100
EAN/GTIN:
     4044774751863
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS DN THIN FD Y 2170347/100

Für hochflexible Anwendung, DeviceNetTM verbindet z.B. Endschalter, photoelektrische Schalter, Ventilinseln, Motoranlasser, Antriebe, SPSen, etc. miteinander, Außenmantel aus Polyurethan (PUR) oder Polyvinylchlorid (PVC), Aderisolation: Polyethylen (PE), PUR: UL/CSA-zertifiziert (CMX), PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res, bei 2170346 auch PLTC, Basiert auf bewährter CAN-Technologie, Zulässige Leitungslängen variieren mit der Datenrate und der Leitungsstärke, Weitere Details: siehe Datenblatt, PUR (P) Version: Halogenfrei PVC (Y) Version: Flammwidrig (UL FT4), UV-beständig (Farbveränderung mit der Zeit möglich),
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Verseilung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 3,4382*
€ 3,8282*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 3,445*
€ 4,055*
100
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,025*
€ 4,78975
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,835*
€ 4,56365
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 405,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.