| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97569833 Herst.-Nr.: 155-1125-135-223-E EAN/GTIN: 4053802070210 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 3000K, DALI 155-1125-135-223-E Strada Pendelleuchtensystem, schlanke, elegante Bauform. Nur 75 mm Durchmesser mit integrierter Lichttechnik. Sehr einfache Montage. Mit Grund- und Erweiterungsleuchten lassen sich komplette Lichtbandkonfigurationen erstellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,29* | € 737,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 642,75* | € 744,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|